Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12519687 品番XCSTA591
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

XCSTA安全インターロックスイッチ. ガード開口部に標準の3つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力、15 N 進入保護等級: IP67 2 x ケーブルエントリタップM16 x 1.5 ISO又はPG11 アクチュエータは別途注文要(代表品番 ; 252-3870 252-3870 を参照)

仕様
ロックスタイル = キー付き
通常端子構成 = 2NO/1NC
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = PG11
材質 = ガラス繊維強化ナイロン
範囲 = Preventa
IP保護等級 = IP67
ヘッドの方向の数 = 8
シリーズ = XCSTA
動作温度 Min = -25℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする