Telemecanique Sensors XCS TE ソレノイドインターロックスイッチ。 Telemecanique Sensors の XCS TE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSTE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間が短いライトデューティ産業用機械との併用に最適です。Telemecanique Sensors XCS-TE シリーズソレノイドインターロックスイッチの定格電源電圧は 24 V ac/dc です。2 つの NC 安全スローブレークコンタクトを備えています。スイッチはプラスチック製のハウジングで、ソレノイドでロックされ、インターロックされます。 注: アクチュエータは付属していません。別途注文する必要があります。 特長と利点: Preventa 安全検出、安全スイッチ。 角形。 プラスチック(本体及びヘッド PA 、ポリアミド)。 キー操作タレットヘッド 2 NC (低速ブレーク同時) タップ加工 Pg 1 のケーブルエントリ x 1 2 極 Terminal クランプ。 ロックソレノイドによるインターロック 動作温度範囲: -25 → 60 ° C 最大コンタクト定格: 10 A 機械的寿命:最大 1000000 回 重量: 0.36 kg 認定。 IP67定格 EN 1088/ISO14119 EN/IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 EN / ISO12100 UL508 CSAC22.2 番号 14