TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 11 m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = Retroreflective検出範囲 = 11 m出力タイプ = PNP電気的接続 = 3 Terminal Screw最大DC電圧 = 24Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃
注文コード
12521209
品番
XUX9APANT16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなプラスチック製ボディ(30 x 92). 小型設計 シングルモード機能 動作温度範囲: -25 →+55 ℃ IP67保護等級
仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = Retroreflective
検出範囲 = 11 m
出力タイプ = PNP
電気的接続 = 3 Terminal Screw
最大DC電圧 = 24V
ライトソース = LED
IP保護等級 = IP65, IP67
電流 Max = 100 mA
応答時間 = <2 ms
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応