TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 7 m
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = Retroreflective検出範囲 = 7 m出力タイプ = NPN電気的接続 = Cable最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Max = +55℃
注文コード
12521261
品番
XUK1ANANL2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
仕様
センサーのスタイル = コンパクト
検出タイプ = Retroreflective
検出範囲 = 7 m
出力タイプ = NPN
電気的接続 = Cable
最大DC電圧 = 24V
ライトソース = 赤外線
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 100 mA
応答時間 = <2 ms
動作温度 Max = +55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応