TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 30 m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = Through Beam検出範囲 = 30 m出力タイプ = PNP電気的接続 = Cable最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Max = +55℃
注文コード
12521279
品番
XUK2APANL2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
仕様
センサーのスタイル = コンパクト
検出タイプ = Through Beam
検出範囲 = 30 m
出力タイプ = PNP
電気的接続 = Cable
最大DC電圧 = 24V
ライトソース = 赤外線
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 100 mA
応答時間 = <2 ms
動作温度 Max = +55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応