Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12521577 品番XCSB501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

IEC60947、EN292、EN60204、EN1088. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSB 安全インターロックスイッチ. Schneider XCSBシリーズは、プッシュボタンによるアクチュエータの手動ロックとロック解除を備えた産業用の安全インターロックスイッチです。 (機械に装着された)アクチュエータから安全スイッチのヘッドが引き抜かれると、XCSBは機械を停止してオペレータを保護します。 赤色の金属ハウジング、キーで操作するタレットヘッドとタップ加工のM20 x 1.5ケーブルエントリを備えています。. 機能。.3つの安全コンタクト、スローブレーク、ブレークビフォーメークプッシュボタンによる手動のロック解除金属製ボディドライブヘッドは各方向に90°移動可能作動キーを挿入するための8つの可能性20 N正方向オープニングの最小動力EN/IEC60529及びEN/IEC60947-5-1に準拠したIP67保護4つの異なるアクチュエータキーを使用可能、別途注文してください

仕様
ロックスタイル = キー付き
通常端子構成 = 2NO/1NC
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = PG13.5
材質 = 亜鉛合金
範囲 = Preventa
IP保護等級 = IP67
ヘッドの方向の数 = 8
シリーズ = XCSB
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする