TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●アクチュエータ含む:あり●ロックスタイル:ロックスタイル = L型埋込レバー通常端子構成 = 2NC/1NOロックタイプ = ガードロックアクチュエータ含む = あり安全接点 = NC材質 = ポリアミドシリーズ = XCS●ロックタイプ:ガードロック●通常端子構成:2NC/1NO
注文コード
12521586
品番
XCSPL981
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アクチュエータ含む:あり●ロックスタイル:ロックスタイル = L型埋込レバー
通常端子構成 = 2NC/1NO
ロックタイプ = ガードロック
アクチュエータ含む = あり
安全接点 = NC
材質 = ポリアミド
シリーズ = XCS●ロックタイプ:ガードロック●通常端子構成:2NC/1NO
材質
ポリアミド
シリーズ
XCS
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
NC