Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12521638 品番XCSPA892
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

Schneider Electrics 製品の Prevent XCS キー操作安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドとプラスチックボディを備えています。このキー操作の安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドスイッチを備え、頑丈な赤色コーティングの熱可塑樹脂製ボディを備えています。IP67 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。関連規格で推奨されているように配線した場合、カテゴリ 4 、パフォーマンスレベル PL e 、 SIL 3 に適合し、最適化 / ISO13849-1 、 EN/IEC61508 に準拠しています。これにより、機械の「ドアオープン機械停止」制御を最大限の信頼性で簡単に実現できます。キーを使用して機械とシステムの操作を保護します。許可されたオペレータのみが使用できます。RoHS対応

仕様
ロックスタイル = キー付き
通常端子構成 = 2NO/1NC
ロックタイプ = ソレノイドロック
接続タイプ = M16
材質 = プラスチック
シリーズ = Preventa Safety Detection
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする