曜日別特売
KS-EX950-AA-2 階数表示板 NASTA(ナスタ) 12525041

 

KS-EX950-AA-2 階数表示板 NASTA(ナスタ) 12525041
KS-EX950-AA-2 階数表示板 NASTA(ナスタ) 12525041
KS-EX950-AA-2 階数表示板 NASTA(ナスタ) 12525041

階数表示板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個仕様プレート・本体セットその他【公団規格文字No.】2注文コード12525041品番KS-EX950-AA-2
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個仕様プレート・本体セットその他【公団規格文字No.】2材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上本体:黒、文字:黒(シルク印刷)寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
注意
※プラグは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする