NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の 室名札・サイン
NASTA(ナスタ)の サイン
階数表示板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
プレート・本体セット
その他
【公団規格文字No.】4
注文コード
12525059
品番
KS-EX950-AA-4
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・その他
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個
仕様
プレート・本体セット
その他
【公団規格文字No.】4
材質
本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上
色
本体:黒、文字:黒(シルク印刷)
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×210
注意
※プラグは付属しておりません。