屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12525375 品番 KS-8655MR-SG
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
ツマミを左右に回して開閉します。
フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。

材質SPCC t=1.0mm シルバーグレー 仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装 適合パイプキョーワ150(内径Φ152) 通気性【9.8Pa時】60.9(cm3/h) 有効換気面積(cm2)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする