NASTA(ナスタ)
バルコニー物干金物(自在型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1本
1個
寸法H1(mm)
780
530
640
900
1000
780
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12525418
品番
KS-780AF-M
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
種類
自在式
材質
アルミニウム(A6063S押出形材)
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
寸法H1(mm)
780
寸法H2(mm)
(最小)630
質量(kg/本)
1.8
注意
※取付用ボルト・ワッシャー・インサート等は別途お買い求めください。