耐外風高性能フード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t=0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mm 適合パイプスパイラル管(内径Φ100) 注文コード12526005 品番KS-V10AHD-#-SG
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は材質・適合パイプ・寸法Bなど24種類から選べます 他の種類を見る

耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P)
壁汚れ防止構造。
防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式)
特定防火設備該当品です。(ダンパー付)

材質本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t=0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mm 仕様【防虫網】ステンレス16メッシュ シルバーグレー 仕上アクリル焼付塗装 適合パイプスパイラル管(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする