NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の 掲示板
掲示板 画鋲ボード/ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12526355
品番
KS-EX363S-4155A
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
付属品
バインドねじ(SUS) 呼び4×30 4本、樹脂プラグ 4本、ワッシャー 4枚
材質
枠:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、掲示板:合板1類 t=3mm+発砲EVA樹脂 t=6mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
550×410
寸法A(mm)
550
寸法F(mm)
376
寸法D(mm)
380
寸法E(mm)
535
寸法B(mm)
520
寸法C(mm)
410
仕上
枠:ヘアーライン、掲示板:ビニールレザー貼(グレー)
注意
※屋内仕様