NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の 掲示板
掲示板 画鋲ボード/ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12526371
品番
KS-EX363S-5580A
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
バインドねじ(SUS) 呼び4×30 4本、樹脂プラグ 4本、ワッシャー 4枚
材質
枠:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、掲示板:合板1類 t=3mm+発砲EVA樹脂 t=6mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
800×550
寸法A(mm)
800
寸法F(mm)
516
寸法D(mm)
520
寸法E(mm)
785
寸法B(mm)
770
寸法C(mm)
550
仕上
枠:ヘアーライン、掲示板:ビニールレザー貼(グレー)
注意
※屋内仕様