NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 仮枠アンカー
仮枠アンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12526486
品番
KS-8635TAP-10
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
寸法A(mm)
151
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
20
適合パイプ
キョーワ150(内径Φ152)