NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気口関連商品
水返し板 パイプ接着タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12526520
品番
KS-100PS-LG-10
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
規格
SU100(内径Φ100)
寸法A(mm)
89.8
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
2