掲示板 屋画鋲ボード/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12530151 品番 KS-TS-HB5690A
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・屋外でも使用できます。
・パッキン付で防滴型です。

寸法(幅W×高さH)(mm)900×600 仕上掲示板:ビニールレザー貼 色:アイボリー(2mm透明アクリルカバー付)、枠:アルミニウム アルマイト処理(ステンカラー) 寸法(A×B×C)(mm)900×600×44.5
注意
※縦設置の場合H(高さ)は1600mmまで
※約60°・90°の2段階で開閉します。(角度は目安です。)
※受注生産品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エントランス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする