NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の 掲示板
掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12531727
品番
KS-EXA11A-6750D-BK
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
材質
枠:アルミニウム、掲示板:鉄複合板
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
【掲示可能最大用紙】A2(420×594)
寸法A(mm)
501
寸法B(mm)
675
寸法C(mm)
35.5
仕上
枠:アルマイト処理、掲示板:アクリル焼付塗装
注意
※横型使用不可
※左開き使用不可
※受注生産品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません