掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12531815 品番 KS-EXA10A-9018D
参考基準価格(税別)¥72,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

屋内専用です。
1200×900mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。
枠はアルミニウムです。

付属品マグネット 8個 材質枠:アルミニウム、掲示板:鉄複合板 ブラック 寸法A(mm)1800 寸法B(mm)900 寸法C(mm)895 仕上枠:アルマイト処理、掲示板:アクリル焼付塗装 使用可能方向ヨコ向き
注意
※受注生産品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
バックヤード廊下の掲示物
株式会社ハンドベル・ケア アイムス赤羽 様 (医療・福祉・介護関連業)

サイズが900x600でしたが、A4サイズの場合縦サイズが2枚掲示出来ず
出来れば通常サイズ用紙に沿ったサイズが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エントランス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする