Telemecanique Sensors9007AO1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12532619 品番9007AO1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

9007MLヘビーデューティリミットスイッチ. Telemecanique 9007MLシリーズヘビーデューティ産業用リミットスイッチは、危険区域での使用に特化して設計されています。幅広いアクチュエータタイプの製品が用意されています。丈夫で信頼性の高いハウジングに収められ、比類のない品質で製造されています。. 特長と利点. 標準タイプ及びコンパクトボディタイプを選択可能 プラグインボディ 金属(亜鉛合金ダイキャスト)製エンクロージャ

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
回路 = SPDT-DB
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP20
電流 Max = 15A
材質 = 亜鉛ダイキャスト
最大AC電圧 = 600V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = ねじ
シリーズ = 9007
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 21.08mm
深さ = 63.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする