Telemecanique SensorsXCKJ167H7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12532856 品番XCKJ167H7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 10A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 500V
接続タイプ = 1/2 in NPT
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 77mm
動作温度 Min = -25℃
取付方向 = サイドCyclesVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. How does a limit switch work. 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A Ith、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする