Telemecanique SensorsXCKMR54D2H29

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12533556 品番XCKMR54D2H29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様
アクチュエータタイプ = レベル
回路 = 4極単投
通常端子構成 = 2NC
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 10A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = M20
シリーズ = XCKMR
駆動タイプ = スローアクション
長さ = 200mm
深さ = 118mm
操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチXCKMR - リバースヘッド位置保持十字ロッド - 2 x (2 NC) - 低速 - M20
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする