Telemecanique SensorsXCKP2510G11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12533617 品番XCKP2510G11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 10A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = PG11
シリーズ = XCKP
長さ = 31mm
幅 = 30mm
取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする