Telemecanique Sensors9007C54F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12533669 品番9007C54F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

9007Cヘビーデューティ産業用リミットスイッチ. クラス9007タイプCヘビーデューティ産業用リミットスイッチは、ガス(爆発)を利用する環境、粉塵環境などでの危険な用途向けの特別な設計になっています。. 標準タイプ及びコンパクトボディタイプを選択可能 プラグインボディ NEMA 250に準拠 直線運動(プランジャ)、回転運動(レバー)、及び多方向運動(ウォブルスティック、キャットウィスカ) 金属(亜鉛合金ダイキャスト)製エンクロージャ

仕様
アクチュエータタイプ = コイルスプリング
回路 = 単極双投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 10A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 600V
接続タイプ = 1/2 in NPT
シリーズ = 9007
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 102mm
動作温度 Min = -28.9℃
取付方向 = 前Operations
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする