曜日別特売
SE3005B-300U-A2NC-NN 1軸アクチュエータ SE3005B(A2) 黒田精工 12533858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1軸アクチュエータ SE3005B(A2)SE3005B-300U-A2NC-NN

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はレール長さなど280種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
レール長さ(mm)
300
注文コード
12533858
品番
SE3005B-300U-A2NC-NN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

レール長さ(mm)
300
センサー
C(フォトマイクロセンサ)
表面処理
標準仕様(黒染め)
アクチュエータの種類
U(繰返し位置決め精度:±5μm)
グリス種類
標準グリース
カバー
なし
型式
SE30
ボールねじリード(mm)
5
スライドブロック
B(ロングブロック2個付)
モータ取付部形状
A2
関連資料:カタログ(3.2MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする