Telemecanique SensorsZCKM7H29

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12535830 品番ZCKM7H29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様
回路 = 2P
通常端子構成 = 2NC
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 3A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = M20
シリーズ = ZCKM
駆動タイプ = スローアクション
長さ = 64mm
幅 = 30mmリミットスイッチボディ Zckm - 2NC - スロー - ブレーク - M20
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする