Telemecanique SensorsZCKJ6H29

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12536250 品番ZCKJ6H29
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKJ は、 OsiSense XC に属し、固定ボディタイプです。2 極と 1 エントリタップの M20 x 1.5 ケーブルグランド用です。MERCURY フリー:はい

仕様
回路 = 双極
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする