Telemecanique SensorsXCSPL552

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12537090 品番XCSPL552
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃

仕様
アクチュエータタイプ = ストレートレバー
回路 = 双極
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP67
材質 = ガラス繊維強化ナイロン
接続タイプ = M16
シリーズ = XCSPL
長さ = 30mm
幅 = 30mm
取付方向 = 水平Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする