圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMLG250D21 OsiSense XMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12537196 品番XMLG250D21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

OsiSense XMLG電子圧力センサ.

仕様
接続 = M12 3ピンコネクタ
最適なメディア = 空気, 腐食性流体, 油, 水
タイプ = 電子圧力センサ
定格電圧 = 12 V dc, 24V dc
メーカーシリーズ = OsiSense XM
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +85℃
IP保護等級 = IP66, IP67
圧力設定範囲 = 0 to 250バール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする