ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
ハッピーベルト 100X915-セラミック#60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
12537318
品番
HSB-60
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途
一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
粒度
#60
砥材
セラミック
適合材
一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード