曜日別特売
CCVL11-5G-U2 エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMC 12541681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個電磁弁定格電圧(V)(5) DC24複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁バルブユニットの大きさ(L) 大流量形注文コード12541681品番CCVL11-5G-U2
参考基準価格(税別)¥60,450販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

リード線取出方法(G) グロメット追記号(U2) ユニット CC100/CC160用電磁弁定格電圧(V)(5) DC24バルブユニットの大きさ(L) 大流量形制御弁(1) 流量制御弁複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする