タイムカウンタ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷61日以内出荷とは
電源電圧(V)(ACタイプ)AC100
内容量1台注文コード12543880品番0 891 214(AC100V/60HZ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンパクトサイズ
リセット機能がなく、通算時間のカウントが可能
多種の電源電圧タイプを取り揃えており、使用環境に応じた選択が可能
取付具による簡単取付
オプションフレームと組合せることで、お好みのパネル形状として使用可能
動作状態を目視可能(通電中は右端桁の矢印が下向きに回転)

型式60Hzタイプ寸法(mm)24×48(パネルカット寸法:22.2×45)質量(g)約50取付方式取付具使用(本体付属)使用温度範囲(℃)10~+50構造DINVDEパート1に準拠、保護等級Ⅱ、汚染レベル2、過電圧カテゴリーⅡ接続電気的接続:ネジ端子(No.250型ファストン端子としての使用も可能)測定時間単位:0.01時間(36秒)文字高(mm)5(文字幅:2)電源電圧(V)(ACタイプ)AC100保護等級IEC144:IP40(前面)、IP66(シール使用時、前面)、IP20(ネジ端子部)、IP00(No.250型ファストン端子部)ディスプレイ7桁、0から99999.99h消費電力(VA)0.3(AC100V)、0.6(AC115V)、0.7(AC200/230V)、350mW(DC12-36V)リセットなし動作範囲電源電圧:公差±10%(DC12-36V、AC100V、AC115V、AC200V)、公差±15%(AC230V)保存温度範囲(℃)-20~+70取付方向地面に対し数字ホイール軸が水平を維持(表示向きは不問)耐衝撃(m/s2)IEC068-2-27:800(6ms)耐振動(m/s2)IEC068-2-6:30(10~500Hz)各種認証UL:E130453(M)、CSA(ACタイプのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする