画像準備中

タイムカウンタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12543889 品番 0 891 216(AC200V/60HZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンパクトサイズ
リセット機能がなく、通算時間のカウントが可能
多種の電源電圧タイプを取り揃えており、使用環境に応じた選択が可能
取付具による簡単取付
オプションフレームと組合せることで、お好みのパネル形状として使用可能
動作状態を目視可能(通電中は右端桁の矢印が下向きに回転)

型式60Hzタイプ 寸法(mm)24×48(パネルカット寸法:22.2×45) 質量(g)約50 取付方式取付具使用(本体付属) 使用温度範囲(℃)10〜+50 構造DINVDEパート1に準拠、保護等級U、汚染レベル2、過電圧カテゴリーU 接続電気的接続:ネジ端子(No.250型ファストン端子としての使用も可能) 測定時間単位:0.01時間(36秒) 文字高(mm)5(文字幅:2) 電源電圧(V)(ACタイプ)AC200 保護等級IEC144:IP40(前面)、IP66(シール使用時、前面)、IP20(ネジ端子部)、IP00(No.250型ファストン端子部) ディスプレイ7桁、0から99999.99h 消費電力(VA)0.3(AC100V)、0.6(AC115V)、0.7(AC200/230V)、350mW(DC12-36V) リセットなし 動作範囲電源電圧:公差±10%(DC12-36V、AC100V、AC115V、AC200V)、公差±15%(AC230V) 保存温度範囲(℃)-20〜+70 取付方向地面に対し数字ホイール軸が水平を維持(表示向きは不問) 耐衝撃(m/s2)IEC068-2-27:800(6ms) 耐振動(m/s2)IEC068-2-6:30(10〜500Hz) 各種認証UL:E130453(M)、CSA(ACタイプのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする