マグネット油引き タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12543916 品番1676
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

コンロ周りの壁面にマグネットで簡単に取り付けできる、サッと使えて便利なシリコーン製の油引き。浮かせて取り付けできるので衛生的!シリコーン製のブラシは少ない油で薄く塗り広げられます。容器の口が広く注ぎやすい。ブラシは食洗機で洗えます。

材質容器:AS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン ブラシ:シリコーン・ナイロン(芯材) WH 質量(g)95 備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面 内容量(mL)100 耐熱温度(℃)容器:100 ブラシ:250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4.2×14.4 耐荷重(g)100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ブラシ持ち手】2×0.5×6【ブラシ先端】3.2×1.2×2.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする