1677 マグネット油引き タワー ブラック 山崎実業 12543925

1677 マグネット油引き タワー ブラック 山崎実業 12543925
1677 マグネット油引き タワー ブラック 山崎実業 12543925
1677 マグネット油引き タワー ブラック 山崎実業 12543925
1677 マグネット油引き タワー ブラック 山崎実業 12543925
1677 マグネット油引き タワー ブラック 山崎実業 12543925

マグネット油引き タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12543925品番1677
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

コンロ周りの壁面にマグネットで簡単に取り付けできる、サッと使えて便利なシリコーン製の油引き。浮かせて取り付けできるので衛生的!シリコーン製のブラシは少ない油で薄く塗り広げられます。容器の口が広く注ぎやすい。ブラシは食洗機で洗えます。

材質容器:AS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン ブラシ:シリコーン・ナイロン(芯材)BK質量(g)95備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面内容量(mL)100耐熱温度(℃)容器:100 ブラシ:250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4.2×14.4耐荷重(g)100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ブラシ持ち手】2×0.5×6【ブラシ先端】3.2×1.2×2.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする