トレー付き鍋蓋&ハンドブレンダースタンド タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12543986 品番1615
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

調理中の鍋蓋やハンドブレンダーを一時置きできるスタンド。菜箸なども立て掛けることができ、仕切りトレーは取り外し可能でサッと洗うことができてお手入れが簡単です。鍋蓋を置いたままでもハンドブレンダーを取り出すことができます。※鍋蓋の形状によっては、取り出せない場合があります。鍋蓋に付く水滴が落ちてもトレーが外せて洗えるので衛生的です。しっかりしたスチール製なので、大きめのフライパンの蓋などにも対応しています。ハンドブレンダーホルダーには、シリコーン製の滑り止め付き。付属のフックにコードを巻きつけ収納することもできます。

付属品フック 材質本体 : スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) トレー:ポリプロピレン 滑り止め:シリコーン BK 質量(g)590 耐荷重ハンドブレンダーホルダー部:1kg(1つあたり) フック:250g 耐熱温度(℃)トレー:140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×12.5×23.3 内寸(cm)ハンドブレンダーホルダー部:上部直径4.5・下部直径2.7・高さ3(1つあたり) 鍋蓋収納部:W11.7×H5 菜箸ホルダー部:W1.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする