付属品-
材質本体:スチール(粉体塗装) クッション・滑り止め:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタン
色WH
質量(g)185
備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重ホルダー部:1kg(1つあたり) フック部:250g
耐熱温度(℃)【フィルムフック】60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】15×7.5×6.3
内寸(cm)【ホルダー部】上部直径4.5・下部直径2.7・高さ3(1つあたり) /【フック部】W1×D2.7×H2.7