マグネットハンドブレンダーホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12544257 品番1613
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

マグネットで簡単取り付け。置き場所に困るハンドブレンダーを冷蔵庫やキッチンパネルに浮かせてすっきり収納できます。アタッチメントも一緒に浮かせて収納できるので、取り換え時にも便利。片手でサッと収納することができます。ホルダー部にはシリコーンの滑り止めがついているので、しっかりホールドできます。コードはフックに引っ掛けて収納できます。

付属品- 材質本体 : スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン BK 質量(g)300 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重ホルダー部:1kg(1つあたり) フック部:250g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×8.5 内寸(cm)【ホルダー部】上部直径4.5・下部直径2.7・高さ3(1つあたり) /【フック部】W1×D2.7×H2.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする