リブプラス
リブプラスの マット・スノコ
リブプラスの マット
リブプラスの 玄関マット
エントランスマット 45×75cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12545788
品番
ND-9933
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
玄関をオシャレに演出する事ができます。クッション性に優れ、汚れをしっかり落とします。
材質
本体:PVC
質量(g)
1180
寸法(cm)
45×75×1
色(柄)
ウェルカムブリックス