エントランスラバーマット 24×55cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12545849 品番 ND- 461
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

デザイン性にすぐれ、置くだけで玄関などをおしゃれに演出。吸水性が高く厚さが約5mmの薄型タイプなので、ドアの前に置いても引っ掛かりにくい。雨で濡れても滑りにくいゴム製だから、足元が安定して安心!

種別玄関マット 材質本体:ポリエステル・再生ゴム 質量(g)610 寸法(cm)24×55×0.5 機能吸水 色(柄)ウェルカムダルウッド 設置場所玄関

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする