オーブンレンジ 16L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12547048 品番MO-T1605-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

あたため・解凍(レンジ)、トースト(グリル)、お菓子作り(オーブン)がこれ1台で出来て、一人暮らしにもピッタリのオーブンレンジです。
重量センサー搭載なので、メニューを選んでスタートを押すだけで簡単にあたためられます。
映えレシピやずぼらレシピなど24種類の自動メニュー搭載!お惣菜、お菓子やパンなどを簡単に作れます。
グリル・オーブン機能搭載で、料理の幅が広がります。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。

直径(Φmm)【丸皿】272 質量(g)13560 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)920/1250 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×329×293 有効寸法(mm)【加熱室】280×286×168

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする