KING TONY
KING TONYの トルクレンチ/トルクドライバー
KING TONYの トルクレンチ
KING TONYの プレセット形
3/4トラック用トルクレンチ(150-800Nm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12547206
品番
034662-2DG
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
トラック用トルクレンチ
測定は右、左回転可能
全長(mm)
1234
質量(kg)
5.6
差込角(mm)
3/4(19.0
トルク設定範囲(N・m)
150〜800
取扱説明書:
(1.04MB)