トラック用トルクレンチ+エクステンションバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12547231 品番034662-2DG-SET1
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット

用途トラック用レンチサポート 仕様40cmエクステンションバー 全長(mm)1234 質量(kg)5.6 差込角(mm)3/4(19.0 差込角(inch)3/4" 19角 トルク設定範囲(N・m)150〜800
取扱説明書:(1.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする