トラック用トルクレンチ3点セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12547258 品番 TBT385
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥85,800 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

トラック用トルクレンチ3点セット
・トラック用トルクレンチ
・40cmエクステンションバー
・トラック用レンチサポート
ホイールナットの取付時のトルク設定に
コレさえあれば一人で楽々作業可!
作業時間も短縮できます。

用途トラック用レンチサポート 仕様40cmエクステンションバー 材質スチール 全長(mm)1234 質量(kg)6・2.4 高さ(mm)上下スライドで670まで調整可能 タイプ【トラック用トルクレンチ】プレセット型 差込角(mm)3/4(19.0) 寸法(cm)【接地面】15×20 全長(cm)40 トルク設定範囲(N・m)150〜800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする