アンブレラスタンド4本ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード12549060 品番HO1954
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

珪藻土が水を吸水、溜まった水を捨てる手間なし。耐久性に優れたポリウッド製

材質本体:合成木材、トレーポリプロピレン、吸水バー:珪藻土、滑り止め:EVA樹脂 ブラック 質量(g)約1002 寸法(cm)約125×122×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする