CTEK D250SE 走行充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12551625 品番D250SE
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

・TCL CTEKの走行充電器、D250SEです。
・キャンピングカーやアイドリングストップ車に対応したサブバッテリー走行充電システムです。
・特許取得の充電プログラムによりオルタネーターの電力を効率的にサブバッテリーに充電します。
・5ステップ充電プログラムでオルタネーターからサブバッテリーを効率的に充電。
・リチウムバッテリー(リン酸鉄:Li-FePO4)に対応。
・電圧・電流の調整を全自動で行います。
・MPPT 対応ソーラーパネル端子(最大300W)装備。レギュレーター不要で接続可能。
・温度センサー装備。過充電を防止します。
・AGMバッテリーモードも選択可能です。
・本製品の取扱説明書に配線・ヒューズの指定が記載されています。指定を守って配線を行ってください。

出力電圧最大 14.4V(Normal)、14.2V(リチウム)、14.7V(AGM) 入力電圧(V)最大23 出力電流(A)最大20 対応(スマートオルタネータ接続時)充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合 / 停止:イグニッションON時に11.4V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合、ソーラーパネル:50〜300W 開放電圧(OCV) 最大23Vまで / ソーラー充電方式:MPPT、(通常接続時)充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合 / 停止:12.8V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合 商品番号D250SE|40-315 保護等級IP65 製品質量(g)700 バッテリー容量(Ah)40〜300 保証期間2年間 動作温度(℃)マイナス(-)20 〜 プラス(+)50 適合バッテリー12V鉛蓄バッテリー全種(WET、EFB、Ca/Ca、MF、AGM、GEL)/ 12V(4セル)リン酸鉄 リチウム電池(Li-FePO4、Li-Fe、Li-iron、LFP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする