※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイルシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000枚) 仕様穴補強なし 注文コード12552307 品番2穴 中紙なし 穴補強なし
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

カンタン整理(ファイリング)!レポートやデータ・カタログ・重要書類などの整理、保管に。
市販のファイル・ブックに適応します。日本製で透明感抜群です。

仕様穴補強なし 材質ポリプロピレン サイズA4 穴数2 中紙なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする