商品単体画像
MTO
MTOの バッテリー関連
MTOの ジャンプスターター/ポータブル電源
DC12Vブースターパック バックアップケーブル付 ES-1200SMOBD
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12553680
品番
ES-1200SMOBD
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
付属品
充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード
容量
12V‐6Ah×2
質量(g)
5700
出力
DC12V
最大電流(A)
1200
入力
14V-1.2A
本体サイズ(mm)
150×255×160
始動電流(A)
800
ケーブル長(cm)
100
注意
※車両の状態やバッテリーの状況により本製品を使用してもエンジンを始動できない場合がございます。