透明シール ロールタイプ

商品レビューを投稿する
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1袋(500枚) 注文コード 12553969 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

貼りやすく、目立ちにくい透明な楕円のシールです。
PET素材のため、透明度が高くきれいに仕上がります。

用途
封留め用に。
ラッピングのシール用に。
材質PET 厚さ(mm)0.05 透明 寸法(縦×横)(mm)13×25
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ラベルをなめたり口の中に入れたりしないでください。
※かぶれる恐れがありますので人体には使用しないでください。
※直射日光、蛍光灯などがあたる場所での保管はお避けください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※幼児の手の届く場所に保管しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12553969 - 63232480 MM-1RS 指紋が目立たない透明ロールシール HEADS(ヘッズ) 指紋が目立たない透明ロールシール HEADS(ヘッズ) 1パック(500枚) 759 税込835 ナショナルブランドの相当品です
12553969 - 50306394 21-111 透明PETシール 楕円形 ロールタイプ(業務用) ササガワ 透明PETシール 楕円形 ロールタイプ(業務用) ササガワ 1巻(500片) 889 税込978 ナショナルブランドの相当品です
12553969 - 75946518 RS-C25 透明ラッピングシール 今村紙工 透明ラッピングシール 今村紙工 1巻(500枚) 759 税込835 ナショナルブランドの相当品です
12553969 - 23413748 No.613 タックラベル ロールタイプ HEIKO タックラベル ロールタイプ HEIKO 1巻(500片) 799 税込879 ナショナルブランドの相当品です
12553969 - 31560446 M-1RS 透明ロールシール HEADS(ヘッズ) 透明ロールシール HEADS(ヘッズ) 1袋(500枚) 759 税込835 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする